Malli:
Mukana
kristallitimanttipinnoite sp3.
Tiukimpiin suorituskyky- ja tarkkuusvaatimuksiin julkisivumateriaaleilla, GFK, CFK ja grafiitti.
Rajoitetut toleranssit takaavat parhaan mahdollisen tarkkuuden. Takareunasta kaksoishiottu kaksivaiheinen koverahionta.
Olakekulma α=16°.Toleranssit:
- Lastuamissäde: R1 = ±0,0025mm
- Kavennuksen ⌀: D1 = 0 / -0,01 mm
Ohje:
Työkalun projektion ap pidentyessä on käytettävä vähennystä!
Arvot:
Kopiointi: ap = 0,10×D×ap korj
Tasaus: ap = 0,20×D×ap korj
Syöttönopeuden laskentaan on käytettävä sovellettua (yl. suurinta) koneen käyntinopeutta! esim.: vf = 18 000 [1/min]× fz [mm/Z]× z