• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

GARANT Master Steel TKM-torusjyrsin HPC TiAlN

Tuote nro.: 206335
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
89 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: H
  • Toleranssi, nimellis-⌀: e8
  • syöttösuunta: vaakasuora, vino ja pystysuora

Kuvaus

Malli:

HPC-jyrsin, jossa on uusi suurtehopinnoite. Erinomaiset käyttöajat jaoptimaalinen lastuamisteho eri materiaaleissa.
Takareunasta kaksoishiottu sivupäästökulma.
Toleranssi: Terän säde R1
Säteen koko 0,1 mm – 1 mm: R1= ± 0,003 mm.
Säteen koko > 1,0 mm: R1= ± 0,005 mm.

Käyttö:

Erityisesti suurnopeustyöstöön, muottien ja työkalujen valmistukseen ja kopiointijyrsintään. Erinomaiset tulokset kuivajyrsinnässä.

Ohje:

Seuraajatuote nrolle 206300.

Samasta sarjasta Näytä kaikki
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
    ⌀ e8 DC / R1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin