Malli:
Erittäin tarkka korkomeisti nopeaan ja järjestelmälliseen merkintään useita kirjaimia tai numeroita samanaikaisesti käyttäen.
Käyttö:
Tarkoitettu materiaalien (esimerkiksi tyyppikilpien, työkalujen ja koneenosien) merkitsemiseen − materiaalin lujuus enintään 1200 N/mm2.
Toimituksen sisältö:
100 meistikirjasinta
12 välilevyä (kirjasimen korkeus 5 mm: 6 kpl)
1 atulat
1 kuusioavain
1 pidin
muovikotelossa.
Varaosa:
Yksittäisiä kirjasimia nro
085481 voi tilata ilmoittamalla tilausnumeron jälkeen haluttu kirjasinkorkeus ja kirjasin (esim. nro
085481 koko 3/E).