Sähköasentajan ruuvitaltta Phillips-ruuveille, Classic täyseristetyt

Tuote nro.: 668370
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
838 kappaletta varastossa

Kuvaus

Malli:

Kahva ja terä täyseristetty 1000 volttiin saakka standardien DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti. Jokaisen ruuvitaltan johtavuus tarkistetaan veteen upotettuna.
Kapea kahva, jossa on ihoystävällinen elastomeeripinta ja jonka sisus on erittäin sitkeää ja iskunkestävää polypropeenia. Kahva on erityisen pintarakenteensa ansiosta luistamaton myös, kun kädet ovat märät tai öljyiset.
Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että erityisen sitkeää.

Käyttö:

Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa jännite on max. 1000 V.