Malli:
Kätevä ja erittäin kompakti yhden käden momenttiavain, itselaukeava. Säätö digitaalinäytöstä (OLED-näyttö akkunäytöllä, ladattavissa mini-USB-kaapelilla). Mittayksikköa on helppo vaihtaa monitoimipainikkeella. Erittäin korkea toistotarkkuus, koska laitteessa on käytetty vain laadukkaita materiaaleja ja kulutusosat, kuten painejouset, on esikäsitelty tai lajiteltu.
Kuuluva ja tuntuva ”naksahdus” takaa toivotun momenttiarvon säätämisen tarkasti ja erittäin kätevästi.
- Tukeva räikkä, suunnanvaihto-/kääntötoiminto.
- Kestävä, vankka teräsputki (karkaistu ja kovakromattu), kapea malli.
- OLED-näyttö, jossa näytetään arvo, akun lataustila ja mittayksikkö.
- Mini-USB-liitäntä näytön akun latausta varten.
- Ergonomisesti uritettu kahva. Päätykaulus estää käden luiskahtamisen. Umpinainen rakenne suojaa lialta ja nesteiltä.
- Säätömekanismin vapautuksen näyttö havaittavissa hyvin joka asennossa.
Mittayksiköt: Nm, lbfft, lbfin, kgf·cm.
Toiminto:
Avain laukeaa ja antaa merkin (selkeästi kuuluva ääni ja tuntuva värähdys), minkä jälkeen se on heti jälleen käyttövalmis.
Käyttö:
Keskisuurille ja suurille sarjoille.
Standardi:
Tarkastettu normin DIN EN ISO 6789 mukaisesti.
Käyttötiedot:
Piirustuksen ja kaavan selite:
L1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä
l2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta
L3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta
L4 = vaihtopään selvitetty pistomitta
L = työkalun kokonaispituus
T1 = asetettava vääntömomentti
T2 = määrätty vääntömomentti
Toimituksen sisältö:
Mini-USB-latauskaapeli OLED-näyttöä varten.
Ohje:
Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.