• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Mukautettava ruuvipuristin ja paininpää sekä 2 T-kahvaa

Tuote nro.: 861750
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
21 kappaletta varastossa

Kuvaus

Malli:

Mukautettava ruuvipuristin − uutta joustavuutta ja suuret leukavälit jopa 2 m! Kisko vedettyä profiiliterästä, sinkitty. Ilman työkaluja irrotettava päätyvarmistin molemmilla puolilla. Säätövarsi nuorrutusterästä, muottiintaottu. Kulutusta kestävä, helposti kiertyvä teräsruuvi, jossa on trapetsikierteet ja kääntyvä (enint. 35°) paininpää. Ruuvi nuorrutettu ja mustattu, liikuteltava T-väännin.

Käyttö:

Monipuoliset käyttömahdollisuudet puun- ja metallin käsittelyssä modulaariperiaatteella. Säätövarret ovat vaihdettavissa toisiin tai täydennettävissä uusilla. Muunnettavissa ilman työkaluja puristuksesta levitykseen. Puristinta voidaan työntää myös työkappaleen aukon kautta. Asettaminen työkappaleen keskelle estää keikahtamisen. Liikkuva paininpää mahdollistaa myös vinojen työkappaleiden (enit. 35°) kiristämisen.. Suurin puristusvoima n. 6500 N asti.

Ohje:

Varaliukukahva, katso varaosaluettelo nro 861756 (nuppikahva), 861757 (puukahva) tai 861758 (vipukahva).