Näytön ja objektiivin sisältävä mittausprojektori PJ-PLUS P2010A

Tuote nro.: 493513 P2010A
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja PJ-PLUS
Mittausalue, X-akseli 200 mm
Mittausalueen y-akseli 100 mm
Lukema 0,001 mm
digitaalinen näyttö kyllä
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Valaistus LED
Kuvaruudun ⌀ 315 mm
Pituus 742 mm
Leveys 633 mm
Korkeus 1 093 mm
Paino 118 kg
Työkappaleen enimmäispaino 8 kg
Tuotetyyppi Profiiliprojektori

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 493513 P2010A
EAN / GTIN 4946368848211
Valmistajan numero 193051Y

Kuvaus

Malli:

Profiiliprojektori pienten ja keskisuurten työkappaleiden tarkkaan alavalo- ja pintavalotarkastukseen. Yleislaite tuotantoon, laboratorioon, valvontaan ja hiomoihin.
  • 10-kertainen vakio-objektiivi. 20-, 50-, ja 100-kertaiset objektiivit tilauksesta.
  • Hiusristikolla varustettu, pystysuora, 315 mm kääntyvä kuvaruutu, jossa on digitaalinen kulmanäyttö sekä vaihdettava aste- tai desimaalilukema.
  • Telesentrinen valaisujärjestelmä takaa näkökentän pystysuoran ja tasaisen valaisun.
  • LED-alavalo- ja -pintavalo ja portaaton valon voimakkuuden säätö huolehtivat pitkästä käyttöiästä ja vähäisestä virrankulutuksesta.
  • Malli ilman tuuletinta estää epäpuhtauksien pääsyn laitteeseen.
  • Massiivinen koordinaattimittauspöytä, pikasäätö molemmissa akseleissa.
  • Sisäänrakennettu digitaalinen näyttö (sisältää datalähdön) takaa varman ja virheettömän mittauksen.
  • Pituuksien, kulmien, käyrien ja säteiden mittaukseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 10-kertaisen objektiivin, häikäisysuojan, suojahupun ja verkkojohdon.

Erikoistarvike:

Lastuamissärmien puhdistaja nro 354788.

Ohje:

Muita lisävarusteita, kuten objektiiveja, kallistettava keskitystuki, vaakaprisma, kiinnityspidin, sopivia vakiomittausasteikoita tai QM-Data 200 -tulkintayksiköllä varustettu reuna-anturi saatavana tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet