Malli:
Lokeroalustoja voi kiinnittää 20 mm:n reikävälillä. Takaseinässä □ 9×9 mm:n reiät 37 mm:n välein koukkujen ja pitimien kiinnitykseen. Lukittavissa kääntökahvalla ja nastasylinterilukolla. Toimitetaan pyynnöstä myös umpinaisella takaseinällä.
Toimituksen sisältö:
Sisältää kiinnitystarvikkeet. Erilaiset seinät voivat edellyttää erityyppisiä kiinnitysmateriaaleja. Asiakkaan tulee selvittää tämä ennen kiinnitystä.
Pintakäsittely:
Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovet siniset RAL 5005, jauhemaalatut.
Ohje:
Pariovellisissa kaapeissa on tilaa kansioille. Työntöovelliset kaapit eivät ole tarpeeksi syviä kansioille (poikkeus: Nro 954716 ja 954717). Voidaan varustaa avoimilla säilytyslokeroilla nro 96 1510. Yksittäiset hyllytasot ja porrashyllyt numerossa
954752.