Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Tietokonetyöpiste siirrettävät, Tyyppi: DE

Tuote nro.: 951610 DE

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Oven avautumiskulma: 225
  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • IP-suojausluokka: IP 41

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 0,9 mm
Oven avautumiskulma 225 astetta
Hoffmann-reikäseinän reikävälit 9×9 mm
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
IP-suojausluokka IP 41
Korkeus 1 170 mm
Leveys 750 mm
Syvyys 550 mm
Alarakenteen aukon korkeus 640 mm
Alarakenteen aukon leveys 670 mm
Paino 58 kg
Tuotetyyppi Tietokonetyöpiste

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 951610 DE
Valmistajan numero 951610 DE

Kuvaus

Malli:

Näppäimistöalusta lukittuu päätyasentoon, lukittava, puinen käsituki ja johtojen vedonpoistaja. Tietokonekotelo ja tuuletin sekä säädettävä sinkitty hylly ja työtaso Multiplex-pyökkilevyä.
Pyörin varustetussa mallissa on 2 kiinteää ja 2 sähköä johtavaa kääntö-/pysäytyspyörää, ⌀ 125 mm, sekä työntökahva.

Toiminto:

IP41: Suojaus kohtisuoraan tulevalta vedeltä ja vierasosien ⌀ > 1 mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

Toimituksen sisältö:

Kiinteästi asennettuun sähkövarustukseen sisältyy 6 pistokkeen rima (250 V / 16 A, virtakytkin) ja liitäntäkaapeli (1,2 m).

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035,ovet ja laatikko siniset RAL 5005, jauhemaalatut.

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin