Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Liukuestematto, avoin 10 m:n rulla, Leveys: 700mm

Tuote nro.: 963736 700

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 10 000 mm
Paksuus 2–3 mm
Tuotetyyppi Liukuestematto

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 963736 700
Valmistajan numero 963736 700

Kuvaus

Malli:

Lasilankakangas, molemmilla puolilla luistamaton PVC-vaahtopinnoite. Erinomainen, repeämätön liukueste. Voidaan leikata halutulla tavalla, antrasiittia.

Käyttö:

Työkappaleiden liukumisen estämiseen työstön aikana, työkaluhyllyjen suojaamiseen, liukuesteiksi asennusajoneuvoihin.

Standardi:

REACH-määräykset täyttyvät, matot eivät sisällä SVHC-aineita, joiden massaosuus on > 0,1 %, RoHS-yhdenmukainen.

Ohje:

Kangasvahvisteiset muotoon leikatut alustat GARANT-työkaluvaunuihin löytyvät työkaluvaunujen tarvikkeista osasta 91.

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin