easyPick- pienille osille tarkoitettu lokerovalikoima 50/1

Tuote nro.: 950350 50/1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja easyPick
Säiliön korkeus 25 mm
Sopii alkaen laatikoiden etukorkeudesta ≥ 50 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G 26
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G 20
Soveltuu vetolaatikolle hyötyleveys 650 mm
Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys 500 mm
Paino 1,334 kg
Tuotetyyppi Pienosarasiat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 950350 50/1
EAN / GTIN 4062406152765

Kuvaus

Malli:

Pienosasäiliöt muovia.
Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 26×20G.

Sopii:

Vetolaatikot 26×20G.

Sisältö:

Pienille osille tarkoitettu easyPick-lokero nro 951210: 6 × koko 4×4/4; 6 × koko 4×4/2; 18 × koko 4×4/1; 5 × koko 2×4/1

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Samasta sarjasta "easyPick" Näytä kaikki
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
    Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin