{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | SCMT 120404 | |
Nirkon säde | 0,4 mm | |
Laji | HB7140-1 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | M | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
lastunmurtaja | VS | |
Lastuamissyvyys ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 70 m/min - 260 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 260748 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197819222 | |
Valmistajan numero | 260748 HB7140-1 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
SCMT 120404, Laji: HB7140-1
pyynnöstä
Varastossa
289 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
16,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
13,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
629 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
13,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
10,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
524 kappaletta varastossa
6,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
900 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
16,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
13,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
770 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
13,46 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
11,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nirkon säde | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-koodi-kääntöterä | SCMT 120404 | SCMT 09T304 | SCMT 09T304 | SCMT 120404 | SCMT 09T304 |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | Viimeistely | Rouhinta-viimeistely | Viimeistely | Viimeistely |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | kevyesti hakkaava | kevyesti hakkaava | kevyesti hakkaava | kevyesti hakkaava |
Laji | HB7140-1 | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 | HB7130-2 |
Pääkäyttöalue | M | M | M | M | M |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 70 m/min - 260 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 80 m/min - 270 m/min | 80 m/min - 270 m/min |