Pyörivä sorvin keskiökärki vaihtokärjillä

Tuote nro.: 321335
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
30 kappaletta varastossa

Kuvaus

Malli:

  • Koko työkalu karkaistu ja hiottu.
  • Vaihdettavat kärjet.
  • Runko ja kärki ovat muottiintaottuja ja karkaistuja.
  • Tarkkamitoituksiset rullalaakerit hyvän pyörintätarkkuuden saavuttamiseksi.
  • Erikoistiivistys est epäpuhtauksien ja jhdytysnesteenpsyn laakereihin.
  • Kestovoitelun ansiosta huoltovapaa.

Kuvaus:

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.
Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

Käyttö:

Kuuden erilaisen kärjen johdosta soveltuu erityisesti erilaisten yksittäisten työkappaleiden valmistukseen.

Toimituksen sisältö:

1 keskiökärki nro 320659, kutakin 1 x kopiopistepuikko 60° / 30°, pieni kärkipistepuikko 60°, suuri kärkipistepuikko 60°, kartio 60°, onttokartio 60°, onttopistepuikko 60°.
Sisältää järjestelmäkotelon ja vaahtomuovialustan.

Erikoistarvike:

Katso vaihdettavat päät nrosta 320625320631.