{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Morsekartio | MK2 | |
Rungon ⌀ D | 45 mm | |
Hyötypituus B | 87 mm | |
suurin kärjen ⌀ 60° A | 20 mm | |
suurin kärjen ⌀ 30° A | 8 mm | |
Suurin pyörintävirhe | 0,005 mm | |
Kärjen pituus C | 37 mm | |
Enimmäiskierrosluku | 5 000 min-1 | |
Työkappaleen paino | 140 kg | |
Tuotetyyppi | Keskityskärki |
Tuotekoodi | 320658 2 | |
EAN / GTIN | 4045197774187 | |
Valmistajan numero | 320658 2 |