Lyhytreikäporien työkalunpidin Muoto ADB SK 40

Tuote nro.: 301285
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
176 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: ISO 7388-1
  • Muoto: ADB
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1

Kuvaus

Malli:

  • Kiinnitysruuvin sijainti poikkeaa 0,4 mm lyhytreikäporassa olevaan kiinnitysuraan nähden.
  • Kiristettäessä laajennettu kiinnityspinnan ⌀ kiristyy tukipintaa vasten.
  • Seurauksena on parempi tuenta, mikä mahdollistaa suuremman syöttönopeuden.
  • Hyvä pyörintätarkkuus, 3 µm:n tarkkuudella tasohiottu tukipinta.
  • RFID/Balluff chip -poraus.

Käyttö:

Kaikkien standardin DIN 6595, osan 1 mukaisten lyhytreikäporien kiinnittämiseen.

Sopii:

Kaikki lieriövarrelliset lyhytreikäporat DIN 6595 osan 1 mukaan.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 - 308835, vararuuvit nro 309907, 309908.