{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 4-32 mm | |
Sovitin | SK 50 | |
Kiinnitysnormi | DIN 2080 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Ulkonema A-mitta | 80 mm | |
Ulko-⌀ D | 72 mm | |
Kokonaispituus L | 207 mm | |
kierre M | M24 | |
Varakiinnitysmutteri nro 309670 | 4 - 32 | |
sopiva haka-avain nro 628400 | 68/75 | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka |
Tuotekoodi | 302477 4-32 | |
EAN / GTIN | 4062406110598 |