{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 20 mm | |
Sovitin | SK 40 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | AD | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Ulkonema A-mitta | 130 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
Ulko-⌀ D | 52,5 mm | |
Hyötypituus L1 | 50 mm | |
Tuotetyyppi | Hydraulikiristysistukka |
Tuotekoodi | 302036 20 | |
Valmistajan numero | 15.512.40.20.Z |