Hiomatuppilo (CER), Karkeus 80, Hiomatuppilon ⌀, pituus, muoto: 0511G

Tuote nro.: 553035 0511G
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    1,06 € / kpl
  • alkaen 100 kpl
    0,89 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 002 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hiomatuppilon ⌀, pituus, muoto Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rakeisuus 80
Muoto G
Hiomatuppilon ⌀ 5 mm
Hiomatuppilon pituus 11 mm
Suositeltu kierrosluku 40 000 min-1
Tuotetyyppi Hiomatuppilo

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 553035 0511G
EAN / GTIN 4062406120474
Valmistajan numero 553035 0511G

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Suuri tehokkuus ja nopea materiaalinpoisto optimoidun hiomarae/sideaineliimauksen ansiosta.
Keramiikkarae (CER) on ihanteellinen ruostumattomien terästen ja nikkeliseosten työstöön. Suuri hiontateho ja viileä hionta.

Käyttö:

Saumattomat hiomatuppilot asetetaan kumirungon päälle, ja ne pysyvät pyörivässä koneessa tukevasti paikoillaan keskipakoisvoiman ansiosta. Hiomatuppiloiden vaihto käy nopeasti ja helposti (käännetään auki/kiinni urien suuntaisesti).

Ohje:

Yhteensopiva vain ylihiottujen hiomatuppilonpitimien nro 553100 kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin