Yksiosaiset poraistukat Muoto AD SK 40

Tuote nro.: 301425
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
126 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: ISO 7388-1
  • Muoto: AD
  • Sisäjäähdytys: kyllä, enint. 50 baaria
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 20

Kuvaus

Malli:

Molemmat pyörimissuunnat.
Kuulakärkilevy/RFID-siru. Suurin pyörintävirhe ≤ 20 µm.
Hiekkapuhallettu ja hiottu.
  • kapea rakenne.
  • jäähdytysnesteen kohdistettu siirto työkaluihin, joissa on sisäjäähdytys.
  • Optimaaliset pitomomentit työkalussa.

Toimituksen sisältö:

Sisältää Torx®-kiristysavaimen T-vääntimellä, suuri kiristysvoima.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 − 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.