{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sovitin | ER25 | |
Standardi | ISO 15488-A | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 10 µm | |
tyyppi | 429 E | |
Ulko-⌀ D | 26 mm | |
Kokonaispituus L | 34 mm | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki |
Tuotekoodi | 308959 3 | |
EAN / GTIN | 4045197888464 | |
Valmistajan numero | 308959 3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
ER-kiristysholkki sis. tiivisteen, ER25, Nim. kiristys-⌀ d: 3mm
pyynnöstä
Varastossa
62 kappaletta varastossa
29,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
253 kappaletta varastossa
27,72 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
43 kappaletta varastossa
31,17 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | ER25 | ER16 | ER32 |
Ulko-⌀ D | 26 mm | 17 mm | 33 mm |
Kokonaispituus L | 34 mm | 27,5 mm | 40 mm |
Standardi | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Pyörintätarkkuus | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
tyyppi | 429 E | 425 E | 469 E |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki | Kiristysholkki | Kiristysholkki |