Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Kaksoiskiila-puristusleuat suora, kierre M: M12

Tuote nro.: 370024 M12

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

kierre M Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

kierre M M12
Pituus 42 mm - 49 mm
Korkeus H 26 mm
B1 41 mm
Suurin kiristysmomentti 85 Nm
Kiinnitysvoima 50 kN
Tuotetyyppi Kiilakiinnitin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 370024 M12
Valmistajan numero 23250.0142

Kuvaus

Käyttö:

Kiristysruuvia sisäänpäin kiertämällä molemmat kiinnitysleuat liikkuvat ulospäin ja painavat työkappaleita kiinteää tukea vasten.
Kaksoiskiilan ansiosta saavutetaan myös pystysuuntainen puristusvoima.

Raaka-aine:

Perusrunko työkaluterästä, karkaistu, kiiltävä. Kiinnitysleuat työkaluterästä, karkaistut, mustatut ja hiotut.

Ohje:

Asennus kierrereikään tai mutterilla T-urille Vaaka- tai pystysuuntainen monipistekiinnitys mahdollista.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin