Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Putoamissuojasarja SARJA 6

Tuote nro.: 098170

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Paino 6,3 kg
Suurin työkorkeus 15 m
Tuotetyyppi Putoamissuojasarja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 098170
Valmistajan numero SET-071107-15

Kuvaus

Malli:

SARJA 6. Putoamissuojasarja, sisältää seuraavat osat:
  • 1 × varmistusvyö CS 2, yksi koko (nro 098100)
  • 1 × hihnalenkki Loop 26 kN, 2 m (nro 098136 2)
  • 1 × liukuva turvaköysi SKN-hihna SK 11, 15 m (nro 098138)
  • 1 × teräslaukku Statrans Fallstop, 410 × 275 × 200 mm (L × K × S)

Standardi:

EN 363