Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

Varmistusvyö IGNITE ION

Tuote nro.: 098104

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja IGNITE
Valmistajan koko M / XXL
Lantionympärys 800 - 1100 mm
Paino 1,2 kg
Tuotetyyppi Turvavaljaat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 098104
Valmistajan numero G-1130-M/XXL

Kuvaus

Malli:

Uusi Ignite-vyösarja, edistyneet yksityiskohdat, kuten olka- ja sääripehmusteet, laadukkaat Oktalock-soljet kummankin puolen kuormittamiseksi tasaisesti. Vyöhihnan kelaus häiriintymätöntä työskentelyä varten ja putoamisindikaattori. Suurin sallittu paino: 140 kg.
Ignite Ion.Käyttäjäystävällinen ja intuitiivinen yleisvyö, erittäin hyvä istuvuus. Kaksi oranssia tekstiilimateriaalista valmistettua pääkiinnityspistettä ja selkäsilmukka alumiinista. Vyö on helppo pukea ja säätää.

Käyttö:

Julkisivutyöt, teline-, teräsrakennus, nostotyötasot, pysyvä putoamissuojaus.

Standardi:

EN 361