Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Li-ionijärjestelmä S, 1,5 Ah, Akkutyyppi, akkujännite: AB3V

Tuote nro.: 073824 AB3

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Akkutyyppi, akkujännite (V) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä SL 3.6
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litium-ioni
Akkukapasiteetti 1,5 Ah
akun jännite 3,6 V
sopii tuotteelle LA 036
Tuotetyyppi Akku

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 073824 AB3
Valmistajan numero 4932352969

Kuvaus

Sopii:

Pienruuvain nro 070220 3,6 koko SE3 (3,6 V).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin