Akkukäyttöinen poraruuvain, Tyyppi: 71161461H1

Tuote nro.: 070205 71161461H1
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (L-Boxx)
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Bosch 18 V

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Järjestelmälaukku (L-Boxx)
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Bosch 18 V
Valmistajamerkintä ASCM 18 QSW AS
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Akkutyyppi Litium-ioni
Akkukapasiteetti 4 Ah
akun jännite 18 V
enimmäisvääntömomentti pehmeä 30 Nm
enimmäisvääntömomentti kova 40 Nm
enimmäiskierrosluku 1. vaihde 400 min-1
enimmäiskierrosluku 2. vaihde 700 min-1
enimmäiskierrosluku 3. vaihde 1 400 min-1
enimmäiskierrosluku 4. vaihde 2 500 min-1
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue 1,5 mm - 13 mm
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 13 mm
kierukkaporan enimmäis-⌀, puu 40 mm
Paino 1,8 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso <2,5 m/s2
Tyypillinen käyttö Väliaine
Tuotetyyppi Poraruuvinväännin
USP1 18 V, 2-vaihteinen
USP2 Pikaistukan kiinnitysalue 1,5–13, kuljetuslaukussa

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 070205 71161461H1

Kuvaus

Malli:

2- ja 4-vaihteinen akkukäyttöinen poraruuvinväännin
  • Tarkkaan poraukseen ja ruuvaukseen.
  • Elektroninen kierrosluvunsäätö varovaiseen ja turvalliseen poraukseen ja ruuvaukseen, pyörintä oikealle/vasemmalle.
  • Kestävä metallinen vaihteistokotelo, pitkä käyttöikä.
  • Hyvä tasapaino ja ergonomia, softgrip-pinnat väsyttämättömään jatkuvaan käyttöön.
  • Maksimaalinen työn edistyminen AMPShare 18V ProCore -akkujen avulla: COOLPACK 2.0 -teknologia takaa akun 135 % pidemmän käyttöiän. Uusin kennoteknologia ja älykäs akunhallinta tuottavat 87 % enemmän tehoa kuin perinteiset akut.
Pieni ja kevyt 4-nopeuksinen akkukäyttöinen poraruuvain, jossa on harjaton moottori ja QuickIN-liitäntä. Soveltuu täydellisesti yleiseen poraukseen ja ruuvaukseen 8 mm:iin asti.
  • Täysmetallinen 4-vaihteinen vaihteisto takaa optimaalisen leikkausnopeuden metalliin ja itseporautuville ruuveille 6 mm:iin asti.
  • Harjaton FEIN PowerDrive -moottori, 30 % suurempi hyötysuhde ja pitkä käyttöikä.
  • Mekaaninen vääntömomentin säätö.
  • Kattava suoja käyttäjälle uudelleenkäynnistyssuojan, elektronisen ylikuormitussuojan ja jarrun ansiosta.

Toimituksen sisältö:

Mukana akku ja laturi.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin