{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suihkutuspää | Vakio | |
Sisältö | 0,5 l | |
Väri | valkoinen | |
kiehumispiste | 60 °C - 100 °C | |
leimahduslämpötila | < 0 °C | |
itsesyttymislämpötila | 200 °C | |
veteenliukenevuus | liukenematon | |
Vaarallisen aineen tunnus | GHS02: Liekki; GHS07 huomio | |
Tuotetyyppi | Voiteluaine |
Tuotekoodi | 083058 | |
Valmistajan numero | 30515-AD |