Malli:
H-Design-sarja, jossa köysikiristin − kattotöihin, sisältö:
- 1x varmistusvyö H-Design, jossa DuraFlex-vyöhihna koko 2 (nro 098182).
- 1x liukuva turvaköysi 15 m (läpimitta 12 mm).
- 1x muovilaukku.
Käyttö:
Huoltotöihin sekä jyrkillä katoilla tehtäviin töihin ja varmistukseen tikkailla työskenneltäessä.
Standardi:
EN 363
Ohje:
Pääasiassa kemiallisista kuiduista valmistettujen tuotteiden käyttöikä on enintään 10 vuotta valmistuspäivästä. Tämän ehtona on asiantuntijan tekemä vuotuinen tarkastus (silmämääräinen tarkastus). Tämä tarkoitta kaikkia hihnoja, sidontavälineitä ja vastesilmukoita, jotka on valmistettu etupäässä tekstiilistä (kemiallisista kuiduista).