Malli:
Suojakypärät High-Density-polyetyleeniä, suojaavat luotettavasti sähköiskuilta enintään 1000 V AC (tai 1500 V DC). Suojaavat ominaisuudet -20°C asti. Erinomainen käyttömukavuus ja istuvuus ergonomisesti muotoillun ja korkeussäädettävän sisäverhoilun ansiosta.
- 6-pistevyönauha, korkeussäädettävä
- 16 mm:n kaksoislovikiinnitys
- Luonnonnahkainen hikinauha
- Sadekouru
- Kiertokiinnitys
Suora muoto.
Käyttö:
Energiateollisuus, voimavirta-asennukset, rautatie, tulityö, kemian teollisuus, sähköasennukset.
Standardi:
DIN EN 397; DIN EN 50365