Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Käsinepari Enduro 330, Käsineen koko: 7

Tuote nro.: 094415 7
Koko-opas

Koko-opas

Näin voit helposti määrittää oikean käsineen koon.

1 = käden ympärysmitta:
Mittaa kätesi ympärysmitta kämmenesi leveimmästä kohdasta.

2 = käden pituus:
Mittaa kätesi pituus keskisormen kärjestä kämmenen päähän.

So wird gemessen
Hanskan koko Käsien ympärysmitta mm Käsien pituus mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

EN 388:2003 2141
Rungon materiaali puuvilla
Pinnoitus Lateksi
Käyttöalue Allround
Väri vihreä
Käsineen koko 7
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Monikäyttökäsineet
Tuotetyyppi Monikäyttökäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094415 7
EAN / GTIN 3245423303179

Kuvaus

Malli:

Enduro 330. Vahvistettu suojaus ja erittäin hyvä pitovarmuus myös kosteissa työympäristöissä kutistamalla karhennetun luonnonlateksipinnoitteen ansiosta. Hyvä terminen eristävyys. Ei sovellu öljyisiin työympäristöihin.

Standardi:

EN 388; EN 420
EN 407

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin