Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Shadowboard-kaappi umpilevypariovet, Syvyys 400 mm, Korkeus mm / tyyppi: 2000/SB

Tuote nro.: 954632 2000/SB
2000/SB

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus mm / tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 60
  • Kaapin rungon kantavuus sisällä: 500
  • Oven avautumiskulma: 225
  • Korkeudensäätö portaittain: 40
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 0,9 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 60 kg
Kaapin rungon kantavuus sisällä 500 kg
Oven avautumiskulma 225 astetta
Korkeudensäätö portaittain 40 mm
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Turvallisuustodistus GS TÜV Nord
Korkeus 2 000 mm
Leveys 1 000 mm
Syvyys 400 mm
Hyötykorkeus 1 840 mm
Lokeroalustojen määrä 5
kaapin etuosat teräslevysaranaovi
Paino 88 kg
Tuotetyyppi Hyllykaappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 954632 2000/SB
Valmistajan numero 954632 2000/SB

Kuvaus

Malli:

Runko ja ovet 0,9 mm paksuista teräspeltiä, asennettavienhyllyjen mitoitusväli 40 mm. Ovet sisäpuolelta vahvistetut ja lukittavissa kääntökahvalla, jossa nastasylinterilukko. Viisi sinkittyä hyllytasoa ja maalatut ohjauskiskot.
Teräslevypariovet.

Sopii:

Shadowboards nro 923210 koot 115, 176, 250. Ohjauskiskojen kärkiosa voidaan taittaa eri Shadowboard-syvyyksiä varten.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovet siniset RAL 5005, jauhemaalatut.

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin