Toimistohylly Lisähyllystö Syvyys 300 mm

Tuote nro.: 990591
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Hyllytason paksuus: 25
  • Korkeudensäätö portaittain: 25
  • Asennusmalli: Vetohyllystö
  • Materiaali: sinkitty

Kuvaus

Malli:

Rei’ittämättömät T-profiilietukappaleet ja hyllytasot.
Vahvistus poikittaistuen avulla. Pysäytyslistat estävät kansioiden tai asiakirjojen läpityöntämisen. Peitetasossa ei ole pysäytyslistaa.
Enimmäiskantokyky: 85 kg / hyllytaso.
Hyllystön syvyys 300 mm: mahtuu 96 kansiota 2300 mm:n korkeudessa.

Kuvaus:

Kasausmitat:
Perushyllystö: Nimellispituus + 60 mm
Lisähyllystö: Nimellispituus + 6 mm
Rungon syvyys yhteensä: nimellissyvyys +36 mm
Taipumispituus: enint. 600 mm

Ohje:

  • Hyllyt, joiden korkeuden ja syvyyden suhde on yli 4:1, on kiinnitettävä kaatumisen varalta.
  • Lattia- ja seinäkiinnikkeet eivät kuulu toimitukseen.