Jalustatuhkakupit, Tyyppi: 1

Tuote nro.: 987311 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Täyttötilavuus 1,7 l
Korkeus 1 020 mm
Pylvään ⌀ 75 mm
Jalustan ⌀ 175 mm
Tuotetyyppi Tuhka-astia

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 987311 1
EAN / GTIN 4044917426641
Valmistajan numero 6288

Kuvaus

Malli:

Yksinkertainen, tilaa säästävä ja säänkestävä ratkaisu tupakointiroskien hallintaan.
Jaloteräksisessä tuhkapylväässä on tarkoin muotoiltu yläosa, joka mahdollistaa savukkeen pudottamisen miellyttävältä korkeudelta. Rakenne mahdollistaa säiliön helpon tyhjennyksen kolmioavaimen avulla. Näin estetään myös säiliön ei-toivottu avaaminen.
Vankka asento tappivahvisteisen pohjalevyn ansiosta.

Toimituksen sisältö:

Mukana asennusmateriaalit alustakiinnitykseen sekä kolmioavain avaamiseen ja tyhjennykseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin