Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Suljetut liukuestematot 10 m:n rulla, Leveys: 700mm

Tuote nro.: 963740 700

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Malli Metritavara
Pituus 10 000 mm
Leveys 700 mm
Paksuus 2,5 mm
Pinta suljettu
Väri antrasiitti
Tuotetyyppi Liukuestematto

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 963740 700
Valmistajan numero 963740 700

Kuvaus

Malli:

Suljettu liukuestematto erittäin kestävää lasilankakangasta, molemmilla puolilla luistamaton PVC-vaahtopinnoite. Erinomainen, repeämätön liukueste. Leikattavissa tarpeen mukaan yksilölliseen muotoon saksilla tai veitsellä .
Väri musta.

Käyttö:

Työkappaleiden liukumisen estämiseen työstön aikana, työkaluhyllyjen suojaamiseen, liukuesteiksi asennusajoneuvoihin.

Standardi:

REACH-määräysten mukainen. DIN EN 597-1 / 6.4 mukainen (syttyvyystarkastus).

Ohje:

Märissä olosuhteissa ei liukumaton.
Kangasvahvisteiset muotoon leikatut alustat GARANT-työkaluvaunuihin löytyvät työkaluvaunujen tarvikkeista osasta 91.

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin