{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue suuntaa kohden | 0,3 mm | |
Lukema | 0,002 mm | |
Poikkeama fe | 6 µm | |
Kokonaispoikkeama fges | 11 µm | |
Hystereesi fu | 3 µm | |
Mittauskuulan ⌀ | 2 mm | |
Kallistusalue | 2×110 astetta | |
Anturivarren pituus | 15,2 mm | |
Mittausvoima | 0,4 N | |
Kiinnitysvarren ⌀ h6 | 8 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Kotelon ⌀ | 39 mm | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | Vipumittakello |
Tuotekoodi | 436281 0,3/39 | |
EAN / GTIN | 4946368676296 | |
Valmistajan numero | 513-425-10E |