Magneettinen takaseinä mittakelloon, kotelon ⌀:lle: 40mm

Tuote nro.: 434835 40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

kotelon ⌀:lle (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kotelon ⌀ 40 mm
Tuotetyyppi Mittakellon takaseinämä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 434835 40
EAN / GTIN 4031452400540
Valmistajan numero 40054

Kuvaus

Sopii:

Mittakellot nro 432500 3/40, 5/40, 10/40; nro 432550; nro 433400 1/40, 3/40, 5/40; nro 433500 1/40.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin