Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

Lämpökaaviokamera, Tyyppi: TIS10

Tuote nro.: 474035 TIS10

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Liitäntä: Fluke Connect

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lämpötila-alue −20 °C - 250 °C
Tarkkuus ± 2 °C tai 2 % mittausarvoista
Terminen herkkyys 0,15 K
Kuvantoistotiheys 9 Hz
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litiumioni
Näkökenttä 35,7×26,8 astetta
Detektorin koko 80×60 px
minimaalinen kohdistusetäisyys 0,45 m
Liitäntä Fluke Connect
Tuotetyyppi Lämpökaaviokamera

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 474035 TIS10
Valmistajan numero TIS10 9HZ

Kuvaus

Malli:

Kamera infrapunasäteilyn näkyvään esittämiseen. 3,5 tuuman näyttö. Integroitu digitaalikamera kuva kuvassa -toiminnolla: Kuvan ja lämpökuvan ristivaihto mahdollistaa ongelman ja sijainnin helpon tunnistuksen.
Fluke Connect yhdistää mittauslaitteesi älypuhelimeen Bluetooth-yhteyden kautta.
  • Mittausten ja kuvien varmuuskopiointi.
  • Raportointi ja raporttien lähetys sähköpostitse suoraan älypuhelimesta.

Käyttö:

Ennaltaehkäisevään kunnossapitoon sekä mekaanisten että elektronisten laitteiden tai tuotantoprosessien valvontaan. Soveltuu erityisesti kunnossapitoon, rakennustyöhön, lämmitys- ja asennusalalle sekä kiinteistönhuoltoon ja talotekniikkaan.

Toimituksen sisältö:

Mukana litiumioniakku, verkkosovitin, USB-kaapeli ja pehmustettu kantolaukku.

Huom:

German version! Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin