Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Mikroendoskooppi, joustava 500 mm

Tuote nro.: 492758 500

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tarkastelusuunta 0 astetta
Kuvanavauskulma 85 astetta
Anturin ⌀ 2,4 mm
Työskentelypituus (ilman objektiivia) 500 mm
Tuotetyyppi Endoskooppi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 492758 500
Valmistajan numero MO.240500.0085

Kuvaus

Malli:

Pieni halkaisija ja joustava, kuituoptinen rakenne hienoimpien työkappaleiden mittaamiseen.
Soveltuu myös vaativaan teollisuuskäyttöön kestävien jaloteräsputkien ja korkealaatuisen optiikan ansiosta. Vakiovalojohdinliitäntä (ACMI), johon valonlähteet on helppo liittää. Tarkennus okulaarin kiertorenkaasta. Yksinkertainen tarkennus lähi- ja kaukoalueelle siirtämättä endoskooppia. Tehokas, värikorjattu kaarilinssioptiikka.

Sopii:

FlexiVision 100, HD-kamerapää nro 492866.

Erikoistarvike:

LED-valonlähteet nro 492846 ja 462860.

Ohje:

Avattavan peilikaukoputken ja vaihto-objektiivien ansiosta katselukulmaksi voidaan muuttaa 70° tai 90°. Työskentelyhalkaisija kasvaa peilikaukoputken halkaisijan mukaan. Peilikaukoputket ja vaihto-objektiivit pyynnöstä.