{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Linssin pituus | 162 mm | |
Linssin leveys | 105 mm | |
Suurennus (x-kert.) | 1,75 | |
Ulottuma | 900 mm | |
Pään mitat, pituus | 298 mm | |
Pään mitat, leveys | 194 mm | |
Pään mitat, korkeus | 75 mm | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Lamppu | LED-moduuli | |
Lamppu voidaan vaihtaa | ei | |
Paino | 2 kg | |
Tuotetyyppi | Luuppivalaisin |
Tuotekoodi | 491521 2 | |
EAN / GTIN | 4013330089412 |