Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Kamerakaapeli, anturi, ⌀ 3,8 mm, Kaapelin pituus: 1,2m

Tuote nro.: 492718 1,2

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kaapelin pituus (m) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kaapelin pituus 1,2 m
Anturin ⌀ 3,8 mm
Tuotetyyppi Sondi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 492718 1,2
Valmistajan numero 1600A009BC

Kuvaus

Sopii:

Akkukäyttöinen tarkastuskamera nro 492710.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin