• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!
Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Putoamissuojasarja HOCHREGAL

Tuote nro.: 098178

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Paino 3,12 kg
Suurin työkorkeus 11 m
Tuotetyyppi Putoamissuojasarja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 098178
Valmistajan numero SET-023-1

Kuvaus

Malli:

HOCHREGAL. Putoamissuojasarja, sisältää seuraavat osat:
  • 1 × turvavaljaat ARG 30
  • 1 × OVAL LINK 8 VA
  • 1 × laskulaite MARK 1 PLUS
  • 1 × säilytyspussi COLBAG
  • 1 × turvaköysi

Käyttö:

Korkeahyllyvarasto, pelastustyöt, erikoistyöntekijät.

Standardi:

EN 363