Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Turvavaljaat H-Design® BodyFit

Tuote nro.: 098188

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajan koko koko 2
Lantionympärys 1000–1200 mm
Paino 1,72 kg
Tuotetyyppi Turvavaljaat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 098188
Valmistajan numero 1033537

Kuvaus

Malli:

H-Design® BodyFit
Turvavaljaat, joissa kaksi hihnasilmukkaa rinnan korkeudella ja teräksinen D-rengas-tukipiste selkäpuolella. Mukava ja hengittävä selkäpehmuste. Venyvä vyönauha parantaa käyttömukavuutta. Säädettävät pitosilmukat EN 358:n mukaan. Sertifioitu 140 kg:n painoon asti.

Standardi:

EN 361
EN 358

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin