Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Kuumuussuojarukkaspari, Käsineen koko: UNI

Tuote nro.: 094652 UNI

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

EN 388:2003 3443
EN 407 423444
Kosketuskuumuus enint. 250 °C
Säteilylämpö jopa 1000 °C
Rungon materiaali Preox-aramidikudos
Väri hopea
Pituus 300 mm
Kuumuussuoja enint. 250 °C
Suojausluokka Luokka III
Käsinetyyppi Kuumasuojakäsineet
Tuotetyyppi Kuumasuojakäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094652 UNI
Valmistajan numero H121A230-W2

Kuvaus

Malli:

Kuumuussuojarukkanen aramidisilmukkakudosta. Vaikeasti syttyvää kudosta, ei sula ja kestää erittäin hyvin mekaanista rasitusta. Sopii valimoihin ja lasintyöstöön.
Aluminoitu pinta ja kalvosin.

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin