Malli:
Joustavalla sangalla varustettuja umpikuulonsuojaimia voidaan käyttää eri asennoissa: päälaella, niskassa tai leuan alla. Lisävarusteena oleva pääpanta takaa varman istuvuuden. Se mahdollistaa myös yhdistämisen muihin henkilönsuojaimiin (kypäriin ja hengityssuojaimiin). Air Flow ControlTM -teknologia tarjoaa ihanteellisen vaimennuksen kaikilla taajuusalueilla. Sisäpuolelta ilmastoitu pääpanta alentaa päähän kohdistuvaa painetta ja hengittää lämpimissä ja kosteissa ympäristöissä. Dielektrinen muotoilu soveltuu kaikkiin työkohteisiin, erityisesti sähköasennuksissa. SNR = 30 dB (H = 32 dB, M = 28 dB, L = 21 dB).
Ohje:
Hygieniasarjat Bilsom® Viking® -sarjalle nrolla
097761.