Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Korvatulppasetti, 100 paria TRUSTFIT™, Sisältö pari/koko: 100

Tuote nro.: 097570 100

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sisältö pari/koko Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä TrustFit
SNR-arvo (vaimennusarvo) 36 dB(A)
Tulpan materiaali polyuretaani
Sisältö 100 paar
Tuotetyyppi Uudelleenkäytettävät korvatulpat
Pakkaus pareittain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 097570 100
Valmistajan numero 1034521

Kuvaus

Malli:

Vaahtomuoviset korvatulpat, joissa on ergonomisesti muotoiltu varsi ja jotka on helppo asettaa paikoilleen korvakäytävään. Pehmeä muovikärki on helppo puristaa kasaan ja asettaa sujuvasti korvakäytävään, ilman tulpan kiertämistä. Voidaan käyttää uudelleen puhdistuksen jälkeen. Tulpat pakattu pareittain polyeteenipusseihin. SNR = 36 dB (H = 35 dB, M = 33 dB, L = 32 dB).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin