{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kypärän ominaisuudet | Suojausominaisuudet 30 °C:een saakka | |
Koko | 53 cm - 62 cm | |
Kypärän kuoren materiaali | ABS | |
Paino | 600 g | |
Standardi | DIN EN 397; DIN EN 352-3; DIN EN 1731 | |
Leveyden säätö | Kiertokiinnitys | |
kylmyydenkesto | ... -30 °C | |
Tuotetyyppi | Suojakypärä |
Tuotekoodi | 097814 ORANGE | |
Valmistajan numero | 7000104027 |