{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 10 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Jyrsintäprofiili | HR | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h11 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 45 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora ja vino | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,6×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HA | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Mitta ap max rivit | 0,5 mm | |
Säätösäde | 1,2 mm | |
Terän pituus Lc | 22 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 30 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 9,5 mm | |
Kokonaispituus L | 72 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Pienoisotsajyrsin |
Tuotekoodi | 206271 10 | |
Valmistajan numero | 206271 10 |