Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

TKM-pienoisjyrsin DLC

Tuote nro.: 201130
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: W
  • Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana: täysuran työstösyvyys 1×D; 0,1×D särmäyksessä

Kuvaus

Malli:

Uusimman sukupolven DLC-pinnoitteella sp2.
Alumiinimateriaalien tehotyöstöön. Takareunasta kaksoishiottu kaksivaiheinen koverahionta.
Olakekulma α = 16°.
Toleranssit:
  • Kavennuksen ⌀: D4 = 0 / −0,02 mm.

Ohje:

Korjauskerroin vc riippuen mitasta L4
fz arvolle ap = 0,05×D. fz arvolle ap = 0,1×D.
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
    ⌀ DC×L4 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin