Metallivannesahanterä 41 × 4115, Hammasta/tuuma: 2/3H

Tuote nro.: 173870 2/3H
(26,63 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    109,57 € / kpl
    (26,63 € / 1 Metre)
  • alkaen 5 kpl
    91,31 € / kpl
    (22,19 € / 1 Metre)
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hammasta/tuuma Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS Co 8
  • Hammastus: combi
  • Rintakulma: 10

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lastuava aine HSS Co 8
Hammastus combi
Rintakulma 10 astetta
Leveys 41 mm
Paksuus 1,3 mm
Pituus 4 115 mm
Tuotetyyppi Metallivannesaha

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 173870 2/3H
EAN / GTIN 2050001710192
Valmistajan numero 17290411302300-04115

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
100
Teräs < 500 N/mm²
P
85
Teräs < 750 N/mm²
P
65
Teräs < 900 N/mm²
P
55
Teräs < 1100 N/mm²
P
35
Teräs < 1400 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
40
CuZn
N
60
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 

Kuvaus

Malli:

RÖNTGEN − bi-alfa-koboltti: Suorituskykyinen bimetallisahanterä, jonka hampaat on valmistettu seostetusta pikateräksestä (HSS, 67-69 HRC) M42 ja vanneosa korkeaseosteisesta jousiteräksestä.

Käyttö:

Yhdistelmähammastus 0° − värähtely erittäin vähäistä, isolle poikkipinta-alueelle (putkille ja profiileille, umpimateriaalille enint. 70 mm).
Yhdistelmähammastus 10° − yleiskäyttöön isoille poikkipinta-alueille (umpimateriaalille 50 mm:stä alkaen).
Normaali hammastus 0° − pienille ja keskisuurille poikkileikkauksille, joissa kosketuspituus enint. 70 mm.
Normaali hammastus 10° − suuremmille poikkileikkauksille alkaen 50 mm:n kosketuspituudesta.

Ohje:

Uuden vanneterän käyttöönotto: Katso GARANT lastuamiskäsikirja nro 110010 ja infosivu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Metallivannesahanterä 41 × 4115, Hammasta/tuuma: 2/3H

Metallivannesahanterä 41 × 4115, Hammasta/tuuma: 2/3H

pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
109,57 €
(26,63 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 5  Kpl
91,31 €
(22,19 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
98,53 €
(23,94 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 5  Kpl
82,11 €
(19,95 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Leveys 41 mm 41 mm
Pituus 4 115 mm 4 115 mm
Lastuava aine HSS Co 8 HSS Co 8
Rintakulma 10 astetta 10 astetta
Paksuus 1,3 mm 1,3 mm
Hammastus combi combi
Tuotetyyppi Metallivannesaha Metallivannesaha

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin