{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | 0-80 UNF | |
Pinnoitus | TiN | |
Kierretyyppi | UNF | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 371 | |
Kierrenormi | ASME B1.1 | |
Toleranssiluokka | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Etuviiste | C | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 2×D pohjareiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 0,318 mm | |
Kierrettä/ tuuma | 80 | |
Kierteen ⌀ | 1,524 mm | |
Kokonaispituus L | 40 mm | |
varren ⌀ Ds | 2,5 mm | |
Varren nelikulmio □ | 2,1 mm | |
Alkureiän ⌀ | 1,25 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 2 | |
Värirengas | ilman | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kierteen syvyys | 3,81 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 130045 NO.0-80 | |
EAN / GTIN | 4062406000073 | |
Valmistajan numero | 130045 NO.0-80 |