Konekierretappi Muoto B DIN 376, pinnoittamaton, M: M2

Tuote nro.: 131200 M2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
99 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

M Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: M
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 376
  • Kierrenormi: DIN 13

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M2
Pinnoitus pinnoittamaton
Kierretyyppi M
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS E
Standardi DIN 376
Kierrenormi DIN 13
Toleranssiluokka ISO 2 6H
Etuviiste B
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 0,4 mm
Kokonaispituus L 45 mm
varren ⌀ Ds 1,4 mm
Alkureiän ⌀ 1,6 mm
Kierteen ⌀ 2 mm
Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi perinteiseen työstöön
Lastu-urien määrä 2
Värirengas ilman
Terien lkm Z 2
Kierteen syvyys 6 mm
Tuotetyyppi Kierretappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 131200 M2
EAN / GTIN 4045197069030
Valmistajan numero 131200 M2

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
13
Teräs < 500 N/mm²
P
15
Teräs < 750 N/mm²
P
15
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Vuoleva etuleikkuu.
Kaikki koot:Varsi, DIN 376 (= varren-⌀ kavennettu), sopii siksi suurempiin käyttösyvyyksiin.
Koot M2; M2,5; M3 − ilman nelikulmaa.
ISO 2 6H
HSS-E

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin